Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG550312031212 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 5/16 x 5/16 | AE6RNA 5UU80

APPROVED VENDOR WWG550312031212 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 5/16

På lager
Vare: AE6RNA Modell: WWG550312031212Kryssreferanse: 5UU80
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeHøyt karbonstål
Rockwell HardnessBHN 194
Størrelse5/16 x 5/16 "
Strekkfasthet140,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG550312031212 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 5/16
101NOK / enhet