Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG362008305 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 8 x 20 mm | AE6YHA 5VY90

APPROVED VENDOR WWG362008305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 8 x 20 mm

På lager
Vare: AE6YHA Modell: WWG362008305Kryssreferanse: 5VY90

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse8 x 20mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.076mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG362008305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 8 x 20 mm
307NOK / enhet