Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG360375075012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 3/8 x 3/4 | AE6UUV 5VB12

APPROVED VENDOR WWG360375075012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/8 x 3/4

På lager
Vare: AE6UUV Modell: WWG360375075012Kryssreferanse: 5VB12
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse3/8 x 3/4 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360375075012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/8 x 3/4
214NOK / enhet