Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG350875087512 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 7/8 x 7/8 | AE6TNK 5UY66

APPROVED VENDOR WWG350875087512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 7/8 x 7/8

På lager
Vare: AE6TNK Modell: WWG350875087512Kryssreferanse: 5UY66
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse7/8 x 7/8 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG350875087512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 7/8 x 7/8
196NOK / enhet