Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG314022305 Keystock Undersized 12 Inch Length 22 x 40mm | AE6MVB 5UA90

APPROVED VENDOR WWG314022305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 22 x 40 mm

På lager
Vare: AE6MVB Modell: WWG314022305Kryssreferanse: 5UA90
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
960NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeMedium karbonstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse22 x 40mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.062mm
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG314022305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 22 x 40 mm
960NOK / enhet