Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG311125112512 Keystock Undersized 12 Inch L 1 1/8 x 1 1/8 | AE6XXT 5VV24

APPROVED VENDOR WWG311125112512 Keystock Underdimensjonert 12 tommer L 1 1/8 x 1 1/8

På lager
Vare: AE6XXT Modell: WWG311125112512Kryssreferanse: 5VV24
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1 1/8 x 1 1/8 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.003 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG311125112512 Keystock Underdimensjonert 12 tommer L 1 1/8 x 1 1/8
489NOK / enhet