Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG310375037536 Keystock Undersized 3/8 x 3/8 Inch 36 Inch Length | AD7JRX 4ETJ9

APPROVED VENDOR WWG310375037536 Keystock Underdimensjonert 3/8 x 3/8 tomme 36 tommers lengde

På lager
Vare: AD7JRX Modell: WWG310375037536Kryssreferanse: 4ETJ9
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse3/8 x 3/8 "
Strekkfasthet70,000 psi
Tykkelse Toleranse0.0002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310375037536 Keystock Underdimensjonert 3/8 x 3/8 tomme 36 tommers lengde
173NOK / enhet