Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG310312031212 Keystock Undersized 12 Inch Length 5/16 x 5/16 | AE6XMY 5VU62

APPROVED VENDOR WWG310312031212 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 5/16

På lager
Vare: AE6XMY Modell: WWG310312031212Kryssreferanse: 5VU62

Få tak i det Mai 20, mandag
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse5/16 x 5/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7212303000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310312031212 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 5/16
48NOK / enhet