GODKJENT LEVERANDØR WWG300375037572 Keystock Underdimensjonert 3/8 x 3/8 tomme 72 tommers lengde | AD7JRE 4ETG9

APPROVED VENDOR WWG300375037572 Keystock Underdimensjonert 3/8 x 3/8 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JRE Modell: WWG300375037572Kryssreferanse: 4ETG9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

206NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse3/8 x 3/8 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.278
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300375037572 Keystock Underdimensjonert 3/8 x 3/8 tomme 72 tommers lengde
206NOK / enhet