Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG060375037512 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 3/8 x 3/8 | AE6RLY 5UU25

APPROVED VENDOR WWG060375037512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/8 x 3/8

På lager
Vare: AE6RLY Modell: WWG060375037512Kryssreferanse: 5UU25

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeMessing
Rockwell Hardness68F-80B
Størrelse3/8 x 3/8 "
Strekkfasthet108-150 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG060375037512 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/8 x 3/8
219NOK / enhet