Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-TP074 Taper Pin #3, 25PK | AC2MDB 2LB28

APPROVED VENDOR WWG-TP074 Taper Pin #3, 25PK

På lager
Vare: AC2MDB Modell: WWG-TP074Kryssreferanse: 2LB28
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.218 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde3"
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (kg)60,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)78,000
Størrelse#3
Liten endedia.0.157 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP074 Taper Pin #3, 25PK
287NOK /pakke