Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB78RZ Flat Washer Regular Fits 7/8 Inch, 2PK | AB8MTC 26L059

APPROVED VENDOR WASB78RZ Flat skive Vanlig Passer 7/8 tommer, 2PK

På lager
Vare: AB8MTC Modell: WASB78RZKryssreferanse: 26L059
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.2.25 "
Pakke Vekt0.126
Rockwell HardnessB49
Størrelse7 / 8 "
Tykkelse0.146 til 0.174 "
Tykkelse Toleranse0.146 til 0.174 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78RZ Flat skive Vanlig Passer 7/8 tommer, 2PK
150NOK /pakke