Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WAS50558 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 5/8 Inch, 5PK | AB9KMZ 2DPC5

APPROVED VENDOR WAS50558 Flat skive 316 rustfritt stål Passer 5/8 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB9KMZ Modell: WAS50558Kryssreferanse: 2DPC5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
590NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.11 / 16 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt0.2
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.108 til 0.16 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40501 Flat skive 316 rustfritt stål passer 1 inn | AB9KMF 2DNZ4 VAR 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 til 0.16 "-standard148NOK
GODKJENT LEVERANDØR WAS50534 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 VAR 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 til 0.177 "-standard139NOK
GODKJENT LEVERANDØR WAS50578 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 VAR 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 til 0.192 "-standard272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50558 Flat skive 316 rustfritt stål Passer 5/8 tommer, 5PK
590NOK /pakke