Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U69315.019.0130 Rivet Nut Knurled 10-24 X 0.488, 100PK | AE4WYX 5NNL9

APPROVED VENDOR U69315.019.0130 Naglemutter riflet 10-24 X 0.488, 100PK

På lager
Vare: AE4WYX Modell: U69315.019.0130Kryssref: 5NNL9
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
306NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.295 "
Borestørrelse19 / 64 "
FinishPlain
Flens Dia.0.417 "
Grip Range0.020 til 0.130 "
Hode Dia.0.417 "
Hodehøyde0.037 "
Hullstørrelse0.296 "
Lengde0.488 "
MaterialeAluminum
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0130 Naglemutter riflet 10-24 X 0.488, 100PK
306NOK /pakke