Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U63265.037.0300 Toggle Bolt Størrelse 3/8 3 Tommer Lengde, 25PK | AA3GAR 11K313

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 Toggle Bolt Størrelse 3/8 3 Tommers Lengde, 25PK

På lager
Vare: AA3GAR Modell: U63265.037.0300Kryssref: 11K313
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
450NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt
Boltstørrelse3 / 8 "
Borestørrelse1"
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCMushroom
MaterialeStål
Skruelengde3"
Størrelse3 / 8 "
tråd Lengde2.875 "
Trådstørrelse3 / 8-16
Brukbar lengde1.375 "
Vingespenn2-7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3973
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 Toggle Bolt Størrelse 3/8 3 Tommers Lengde, 25PK
450NOK /pakke