Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE 301-MPG Drivstofffilter Dahl/max Perf Glass | AE2WUV 4ZTE7

BALDWIN FILTERS 301-MPG drivstofffilter Dahl/max Perf Glass

På lager
Vare: AE2WUV Modell: 301 MPGKryssref: 4ZTE7
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
1 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde9 11 / 16 "
Inne i Dia.1-15/32" and 3-1/4"
Lengde9 11 / 16 "
Utenfor Dia.6-1 / 16 "
Bredde6 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF1354-SPS Drivstofffilter Spin-on/separator | AE2WZD 4ZTV8 BF1354-SPS11 11 / 16 "11 11 / 16 "4.25 "4.25 "1 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS 301-MPG drivstofffilter Dahl/max Perf Glass
1 938 NOK / enhet