Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55462.013.0001 Lock Washer 316 Stainless Steel #6, 50PK | AA9NJR 1EAL8

APPROVED VENDOR U55462.013.0001 Låseskive 316 rustfritt stål #6, 50PK

På lager
Vare: AA9NJR Modell: U55462.013.0001Kryssref: 1EAL8
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#6
Inne i Dia.0.142 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.288 "
Rockwell HardnessB85
Tykkelse0.017 "
Tykkelse Toleranse0.022 til 0.016 "
typenIntern tann, Type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55462.013.0001 Låseskive 316 rustfritt stål #6, 50PK
137NOK /pakke