Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U53460.062.0001 Lock Washer External Stainless Steel 5/8 Inch, 10PK | AB7ETT 22UK02

APPROVED VENDOR U53460.062.0001 Låseskive utvendig rustfritt stål 5/8 tomme, 10PK

På lager
Vare: AB7ETT Modell: U53460.062.0001Kryssref: 22UK02
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.0.641 "
Materiale410 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.045 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse0.042 "
typenEkstern tann, type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0189
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.062.0001 Låseskive utvendig rustfritt stål 5/8 tomme, 10PK
121NOK /pakke