Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51730.019.0001 Locknut Thin Nylon Insert Stainless Steel 10-24, 50PK | AB6YVM 22RW37

APPROVED VENDOR U51730.019.0001 Låsemutter tynn nyloninnsats rustfritt stål 10-24, 50PK

På lager
Vare: AB6YVM Modell: U51730.019.0001Kryssref: 22RW37 / 42KN95
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn med nyloninnsats
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.019.0001 Låsemutter tynn nyloninnsats rustfritt stål 10-24, 50PK
69NOK /pakke