Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51680.016.0050 Metal Screw Flat #8 1/2 Inch Length, 100PK | AB3YJV 1WA19

APPROVED VENDOR U51680.016.0050 Metallskrue flat #8 1/2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YJV Modell: U51680.016.0050Kryssref: 1WA19 / 155U83
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.312-0.285"
Hodehøyde0.100 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.016.0050 Metallskrue flat #8 1/2 tommers lengde, 100 PK
99NOK /pakke