Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51422.050.0002 Låsemutter Med Nyloninnsats 1/2-20, 10PK | AD7MNP 4FJF4

APPROVED VENDOR U51422.050.0002 Låsemutter med nyloninnsats 1/2-20, 10PK

På lager
Vare: AD7MNP Modell: U51422.050.0002Kryssref: 4FJF4 / 42KM58
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.050.0002 Låsemutter med nyloninnsats 1/2-20, 10PK
175NOK /pakke