Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51300.019.0062 Maskinskrue Flat Rustfritt Stål 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB8WYW 2AB63

APPROVED VENDOR U51300.019.0062 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 5/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WYW Modell: U51300.019.0062Kryssref: 2AB63 / 126Y45
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0062 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 5/8 L, 100PK
106NOK /pakke