Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51300.013.0018 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 3/16 L, 100PK | AB8WPR 2AA78

APPROVED VENDOR U51300.013.0018 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 3/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WPR Modell: U51300.013.0018Kryssref: 2AA78 / 126Y10
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
39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0684
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0018 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 3/16 L, 100PK
39NOK /pakke