Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.013.0050 Machine Screw Round 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BRR 2AY67

APPROVED VENDOR U51213.013.0050 Maskinskrue rund 6-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BRR Modell: U51213.013.0050Kryssref: 2AY67 / 126Z60
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.260-0.240"
Hodehøyde0.103 til 0.091 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.013.0050 Maskinskrue rund 6-32 X 1/2 L, 100PK
37NOK /pakke