Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51211.025.0150 Maskinskrue Rund 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK | AB9CGW 2BB86

APPROVED VENDOR U51211.025.0150 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB9CGW Modell: U51211.025.0150Kryssref.: 2BB86 / 127A55

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
214NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.472 "
Hodehøyde0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.428
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.025.0150 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK
214NOK /pakke