Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Machine Screw Round 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CEB 2BB17

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Maskinskrue rund 6-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CEB Modell: U51211.013.0025Kryssref.: 2BB17 / 127A30
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
45NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.260-0.240"
Hodehøyde0.103 til 0.091 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Maskinskrue rund 6-32 X 1/4 L, 100PK
45NOK /pakke