Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.021.0100 Machine Screw Pan 12-24 X 1 L, 100PK | AB4QHB 1ZY57

APPROVED VENDOR U51120.021.0100 Maskinskruepanne 12-24 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QHB Modell: U51120.021.0100Kryssref: 1ZY57 / 126X74

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.425 "
Hodehøyde0.125 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4284
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.021.0100 Maskinskruepanne 12-24 X 1 L, 100PK
168NOK /pakke