Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.013.0025 Machine Screw Pan 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB4QEG 1ZU59

APPROVED VENDOR U51120.013.0025 Maskinskruepanne 6-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QEG Modell: U51120.013.0025Kryssref.: 1ZU59 / 126X33
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.270 "
Hodehøyde0.082 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.013.0025 Maskinskruepanne 6-32 X 1/4 L, 100PK
49NOK /pakke