Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.008.0025 Machine Screw Pan 2-56 X 1/4 L, 100PK | AB4QCL 1ZU17

APPROVED VENDOR U51120.008.0025 Maskinskruepanne 2-56 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QCL Modell: U51120.008.0025Kryssreferanse: 1ZU17
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.167 "
Hodehøyde0.053 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0238
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.008.0025 Maskinskruepanne 2-56 X 1/4 L, 100PK
92NOK /pakke