Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.008.0018 Machine Screw Flat Stainless Steel 2-56 X 3/16 L, 100PK | AB8YJX 2AJ34

APPROVED VENDOR U51110.008.0018 Maskinskrue flat rustfritt stål 2-56 X 3/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB8YJX Modell: U51110.008.0018Kryssref: 2AJ34 / 126Y65

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.162 "
Hodehøyde0.051 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0198
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.008.0018 Maskinskrue flat rustfritt stål 2-56 X 3/16 L, 100PK
65NOK /pakke