Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51030.011.0031 Socket Cap Screw Button Stainless Steel 4-40 X 5/16, 100PK | AC3TYA 2WB51

APPROVED VENDOR U51030.011.0031 Sokkelhette Skrueknapp rustfritt stål 4-40 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AC3TYA Modell: U51030.011.0031Kryssref: 2WB51 / 42KD03

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 4-40
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde3 / 32 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke100,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område250 Grader F
Tråd Dia.#4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 16 "
Trådstørrelse40
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0436
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakLengde under hodetMin. StrekkstyrkePris
GODKJENT LEVERANDØR 1FY51 Hylseskrue Standard rustfritt stål 8-32x3/4 - Pakke med 50 | AA9UYX 1FY51# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "80,000 psi441NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1FY55 Hylseskrue Standard rustfritt stål 10-24x3/4 - Pakke med 50 | AA9UYY 1FY55# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "80,000 psi562NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1FY56 Hylseskrue Standard rustfritt stål 10-24x1 - Pakke med 25 | AA9UYZ 1FY56# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1"80,000 psi332NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1FY58 Hylseskrue Standard rustfritt stål 10-32x1/2 - Pakke med 25 | AA9UZA 1FY58# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "80,000 psi301NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1FY65 Hylseskrue Standard rustfritt stål 1/4-20x3/4 - Pakke med 25 | AA9UZB 1FY651/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "80,000 psi368NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1FY67 Hylseskrue Standard rustfritt stål 1/4-20x1-1/4 - Pakke med 25 | AA9UZD 1FY671/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standardSkrue med stikkontakt1.25 "80,000 psi415NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1FY68 Hylseskrue Standard rustfritt stål 1/4-20x1-1/2 - Pakke med 10 | AA9UZE 1FY681/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "standardSkrue med stikkontakt1.5 "80,000 psi278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51030.011.0031 Sokkelhette Skrueknapp rustfritt stål 4-40 X 5/16, 100PK
39NOK /pakke