APPROVED VENDOR 18-8 Skrue med hodeskrue i rustfritt stål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakLengde under hodetMin. StrekkstyrkePris (eks. mva)
A
U51130.006.0012
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "ButtonSkrue med stikkontakt1 / 8 "85,000 psi211NOK
B
U51041.006.0018
# 0-803 / 64 "9 / 64 "1 / 32 "standardSkrue med stikkontakt3 / 16 "80,000 psi147NOK
C
U51041.006.0037
# 0-803 / 64 "9 / 64 "1 / 32 "standardSkrue med stikkontakt3 / 8 "80,000 psi162NOK
D
U51566.006.0025
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "FlateSkrue med stikkontakt1 / 4 "85,000 psi180NOK
E
U51566.006.0018
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "FlateSkrue med stikkontakt3 / 16 "85,000 psi166NOK
F
U51041.006.0025
# 0-803 / 64 "9 / 64 "1 / 32 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "80,000 psi162NOK
G
U51041.006.0012
# 0-803 / 64 "9 / 64 "1 / 32 "standardSkrue med stikkontakt1 / 8 "80,000 psi177NOK
H
U51041.006.0031
# 0-803 / 64 "9 / 64 "1 / 32 "standardSkrue med stikkontakt5 / 16 "80,000 psi123NOK
I
U51041.006.0050
# 0-803 / 64 "9 / 64 "1 / 32 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "80,000 psi265NOK
J
U51041.006.0075
# 0-800.050 "9 / 64 "1 / 32 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "85,000 psi305NOK
K
U51130.006.0025
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "ButtonSkrue med stikkontakt1 / 4 "85,000 psi232NOK
L
U51566.006.0031
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "FlateSkrue med stikkontakt5 / 16 "85,000 psi226NOK
M
U51566.006.0012
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "FlateSkrue med stikkontakt1 / 8 "85,000 psi230NOK
N
U51566.006.0037
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "FlateSkrue med stikkontakt3 / 8 "85,000 psi222NOK
O
U51130.006.0050
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "ButtonSkrue med stikkontakt1 / 2 "85,000 psi256NOK
P
U51130.006.0031
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "ButtonSkrue med stikkontakt5 / 16 "85,000 psi228NOK
Q
U51566.006.0050
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "FlateSkrue med stikkontakt1 / 2 "85,000 psi242NOK
R
U51041.006.0062
# 0-800.050 "9 / 64 "1 / 32 "standardSkrue med stikkontakt5 / 8 "85,000 psi298NOK
P
U51130.006.0018
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 16 "85,000 psi220NOK
S
U51041.006.0100
# 0-800.050 "9 / 64 "1 / 32 "standardSkrue med stikkontakt1"85,000 psi377NOK
T
U51130.006.0037
# 0-801 / 32 "9 / 64 "1 / 32 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 8 "85,000 psi240NOK
U
U51030.007.0037
# 1-643 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 8 "85,000 psi185NOK
V
U51050.007.0037
# 1-641 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt3 / 8 "85,000 psi190NOK
W
U51050.007.0031
# 1-641 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt5 / 16 "85,000 psi230NOK
X
U51050.007.0025
# 1-641 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "85,000 psi244NOK
Y
U51050.007.0012
# 1-641 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 8 "85,000 psi170NOK
Z
U51050.007.0062
# 1-641 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt5 / 8 "85,000 psi276NOK
A1
U51050.007.0018
# 1-641 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt3 / 16 "85,000 psi236NOK
B1
U51030.007.0050
# 1-643 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt1 / 2 "85,000 psi203NOK
C1
U51030.007.0075
# 1-643 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 4 "85,000 psi217NOK
W
U51050.007.0050
# 1-641 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "85,000 psi247NOK
D1
U51050.007.0075
# 1-641 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "85,000 psi293NOK
E1
U51041.007.0050
# 1-721 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 2 "85,000 psi234NOK
F1
U51130.007.0025
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt1 / 4 "85,000 psi193NOK
G1
U51566.007.0050
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "FlateSkrue med stikkontakt1 / 2 "85,000 psi191NOK
H1
U51566.007.0025
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "FlateSkrue med stikkontakt1 / 4 "85,000 psi188NOK
G1
U51566.007.0018
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "FlateSkrue med stikkontakt3 / 16 "85,000 psi130NOK
I1
U51041.007.0075
# 1-721 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt3 / 4 "85,000 psi295NOK
J1
U51041.007.0037
# 1-721 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt3 / 8 "80,000 psi153NOK
K1
U51041.007.0025
# 1-721 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 4 "80,000 psi170NOK
L1
U51041.007.0018
# 1-721 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt3 / 16 "80,000 psi96NOK
G1
U51566.007.0012
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "FlateSkrue med stikkontakt1 / 8 "85,000 psi177NOK
M1
U51041.007.0062
# 1-721 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt5 / 8 "85,000 psi164NOK
I1
U51041.007.0100
# 1-721 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1"85,000 psi328NOK
N1
U51130.007.0012
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt1 / 8 "85,000 psi192NOK
O1
U51041.007.0031
# 1-721 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt5 / 16 "80,000 psi153NOK
P1
U51041.007.0012
# 1-721 / 16 "1 / 8 "1 / 16 "standardSkrue med stikkontakt1 / 8 "80,000 psi193NOK
Q1
U51130.007.0018
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 16 "85,000 psi188NOK
R1
U51130.007.0031
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt5 / 16 "85,000 psi183NOK
S1
U51130.007.0037
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 8 "85,000 psi190NOK
P
U51130.007.0075
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt3 / 4 "85,000 psi228NOK
T1
U51130.007.0062
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "ButtonSkrue med stikkontakt5 / 8 "85,000 psi209NOK
U1
U51566.007.0031
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "FlateSkrue med stikkontakt5 / 16 "85,000 psi179NOK
G1
U51566.007.0037
# 1-723 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "FlateSkrue med stikkontakt3 / 8 "85,000 psi194NOK
V1
U51060.008.0100
# 2-560.050 "3 / 16 "3 / 64 "FlateSkrue med stikkontakt1"85,000 psi383NOK
W1
U51050.008.0062
# 2-565 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "standardSkrue med stikkontakt5 / 8 "80,000 psi64NOK
X1
U51050.008.0125
# 2-565 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "standardSkrue med stikkontakt1.25 "85,000 psi1 176 NOK
Y1
U51050.008.0087
# 2-565 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "standardSkrue med stikkontakt7 / 8 "80,000 psi188NOK
Z1
U51060.008.0018
# 2-563 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "FlateSkrue med stikkontakt1 / 8 "100,000 psi73NOK
A2
U51060.008.0062
# 2-563 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "FlateSkrue med stikkontakt5 / 8 "85,000 psi196NOK
B2
U51060.008.0025
# 2-563 / 64 "3 / 16 "3 / 64 "FlateSkrue med stikkontakt3 / 16 "100,000 psi107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?