Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U49250.013.0125 Wood Screw Oval #6X1 1/4 L, 100PK | AB2PQL 1NB22

APPROVED VENDOR U49250.013.0125 Treskrue Oval #6X1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PQL Modell: U49250.013.0125Kryssref: 1NB22
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.039 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.244 "
Hodehøyde0.105 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1.25 "
MaterialeMessing
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318120000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U49250.013.0125 Treskrue Oval #6X1 1/4 L, 100PK
282NOK /pakke