Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39684.031.0250 Sikkerhetsnål Snap Sink 5/16 x 2 1/2 L | AC9MJN 3HKP5

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Sikkerhetsnål Snap Snap 5/16 x 2 1/2 L

På lager
Vare: AC9MJN Modell: U39684.031.0250Kryssreferanse: 3HKP5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Dia. Toleranse0.302 til 0.312 "
Finishsink
Lengde Toleranse+ 0.020 / -0.000 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde3 1 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
Skaftlengde2.75 "
typenDobbel ledning, snap
Brukbar lengde2.5 "
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trådform (firkantet)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Sikkerhetsnål Snap Snap 5/16 x 2 1/2 L
29NOK / enhet