Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 Hitch Pin Bent Steel Zinc 3/4 x 3 1/2l | AC9MTX 3HLT5

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 Trekkstift bøyd stål sink 3/4 x 3 1/2l

På lager
Vare: AC9MTX Modell: U39667.075.0350Kryssref: 3HLT5
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
Finishsink
Materiale1038 Steel
Pin Dia.3 / 4 "
Skaftstørrelse3 / 4 "
typenBøyd
Brukbar lengde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4216
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 Trekkstift bøyd stål sink 3/4 x 3 1/2l
85NOK / enhet