Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39665.125.0700 Hitch Pin Standard Stål 1 1/4 x 7 3/4 L | AC9MTE 3HLP5

APPROVED VENDOR U39665.125.0700 Hitch Pin Standard Stål 1 1/4 x 7 3/4 L

På lager
Vare: AC9MTE Modell: U39665.125.0700Kryssreferanse: 3HLP5
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
290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde7.75 "
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.1.25 "
Skaftstørrelse1.25 "
typenstandard
Brukbar lengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.647
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.125.0700 Hitch Pin Standard Stål 1 1/4 x 7 3/4 L
290NOK / enhet