Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U39665.100.0700 Hitch Pin Standard Steel Zinc 1 x 8 L | AC9MTD 3HLP3

APPROVED VENDOR U39665.100.0700 Hitch Pin Standard Stål Sink 1 x 8 L

På lager
Vare: AC9MTD Modell: U39665.100.0700Kryssreferanse: 3HLP3
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde8"
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.1"
Skaftstørrelse1"
typenstandard
Brukbar lengde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.100.0700 Hitch Pin Standard Stål Sink 1 x 8 L
145NOK / enhet