Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U39665.050.0575 Hitch Pin Standard Steel Zinc 1/2 x 6 1/2 L | AC9MRT 3HLN2

APPROVED VENDOR U39665.050.0575 Hitch Pin Standard Stål Sink 1/2 x 6 1/2 L

På lager
Vare: AC9MRT Modell: U39665.050.0575Kryssreferanse: 3HLN2
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde6.5 "
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.1 / 2 "
Skaftstørrelse1 / 2 "
typenstandard
Brukbar lengde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2232
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.050.0575 Hitch Pin Standard Stål Sink 1/2 x 6 1/2 L
71NOK / enhet