Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U39080.012.0037 Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 3/8 Length, 100PK | AC2QUL 2MB26

APPROVED VENDOR U39080.012.0037 Dyvelpinne Legert stål 1/8 X 3/8 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AC2QUL Modell: U39080.012.0037Kryssreferanse: 2MB26

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

225NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1251 til 0.1253 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3200
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde3 / 8 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)1600
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.012.0037 Dyvelpinne Legert stål 1/8 X 3/8 Lengde, 100PK
225NOK /pakke