Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38400.031.0001 Flat Washer Standard Steel 5/16 Inch, 100PK | AB7EJD 22UG99

APPROVED VENDOR U38400.031.0001 Flat skive Standard stål 5/16 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB7EJD Modell: U38400.031.0001Kryssreferanse: 22UG99

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Tykkelse0.063 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1539
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38400.031.0001 Flat skive Standard stål 5/16 tommer, 100PK
29NOK /pakke