Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U31880.019.0150 Boreskrue #10-16 1 1/2 L, 50PK | AB4CQD 1WY94

APPROVED VENDOR U31880.019.0150 Boreskrue #10-16 1 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB4CQD Modell: U31880.019.0150Kryssref: 1WY94 / 156F60
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.235 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hodefargestandard
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2727
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDrill Point størrelseKjøretypeHodevinkelHodefargeHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR F08T162WDM-G1M Boreskrue #8-18 x 1 5/8 - Pakke med 1000 | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Square-standard0.395 "-1.625 "# 8-183 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.019.0150 Boreskrue #10-16 1 1/2 L, 50PK
110NOK /pakke