Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U31820.019.0050 Boreskrue #10-16 1/2 L, 100PK | AB9LDV 2DU99

APPROVED VENDOR U31820.019.0050 Boreskrue #10-16 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LDV Modell: U31820.019.0050Kryssref.: 2DU99 / 156F71
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.235 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.373-0.357"
Hodehøyde0.133 til 0.122 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2034
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.019.0050 Boreskrue #10-16 1/2 L, 100PK
87NOK /pakke