Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.019.0175 Metal Screw #10 1 3/4 Inch Length, 100PK | AB2JAE 1MB17

APPROVED VENDOR U26680.019.0175 Metallskrue #10 1 3/4 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JAE Modell: U26680.019.0175Kryssref: 1MB17 / 155T96
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.75 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 10-16
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4662
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode7318141060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.019.0175 Metallskrue #10 1 3/4 tommers lengde, 100PK
287NOK /pakke