Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24861.019.0037 Machine Screw Truss 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB9NNJ 2EE90

APPROVED VENDOR U24861.019.0037 Maskinskrue truss 10-24 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NNJ Modell: U24861.019.0037Kryssref.: 2EE90 / 127G30
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
66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.448 "
Hodehøyde0.118 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2502
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.019.0037 Maskinskrue truss 10-24 X 3/8 L, 100PK
66NOK /pakke