APPROVED VENDOR U24540.013.0400 Machine Screw Flat 6-32 X 4 L, 100PK | AB9UUF 2FE25

APPROVED VENDOR U24540.013.0400 Maskinskrue flat 6-32 X 4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9UUF Modell: U24540.013.0400Kryssref: 2FE25 / 127H15

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde4"
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.45
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.013.0400 Maskinskrue flat 6-32 X 4 L, 100PK
204NOK /pakke