Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20365.056.2400 Gjengestag Sink 9/16-18x2 Føtter | AA8RPD 19NR98

APPROVED VENDOR U20365.056.2400 Gjenget stang sink 9/16-18x2 fot

På lager
Vare: AA8RPD Modell: U20365.056.2400Kryssref: 19NR98
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde2ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9 / 16-18
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6102
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.056.2400 Gjenget stang sink 9/16-18x2 fot
177NOK / enhet