Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17380.000.0212 S Krok Stål 2-1/8 L Åpning 19/64, 10PK | AC4EFE 2ZDK6

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S Krok Stål 2-1/8 L Åpning 19/64, 10PK

På lager
Vare: AC4EFE Modell: U17380.000.0212Kryssreferanse: 2ZDK6
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Finishsink
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H5 / 8 "
Krokøye inni W5 / 8 "
Krokåpning19 / 64 "
Lengde2.125 "
MaterialeStål
Maks. Arbeidsbelastning55 lb.
Åpningsstørrelse19 / 64 "
Total lengde2.125 "
Bredde1"
WireDia.0.217 "
Arbeidsbelastningsgrense55 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S Krok Stål 2-1/8 L Åpning 19/64, 10PK
57NOK /pakke