Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17277.087.1400 U Bolt 304 Rustfritt Stål 7/8-9 Rør 14 In | AE7LNE 5ZB22

APPROVED VENDOR U17277.087.1400 U Bolt 304 rustfritt stål 7/8-9 rør 14 tommer

På lager
Vare: AE7LNE Modell: U17277.087.1400Kryssreferanse: 5ZB22
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
2 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
FinishPlain
For rørstørrelse14 "
Innvendig lengde17 5 / 16 "
Innvendig bredde14.125 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde4.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.217
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.087.1400 U Bolt 304 rustfritt stål 7/8-9 rør 14 tommer
2 143 NOK / enhet