Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12601.150.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Steel 1-1/2-6, 5PK | AB6YQL 22RV41

APPROVED VENDOR U12601.150.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats stål 1-1/2-6, 5PK

På lager
Vare: AB6YQL Modell: U12601.150.0001Kryssref: 22RV41 / 42JT85

Få tak i det Mai 20, mandag
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
849NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 2-6 "
Finishsink
Klasse2
Høyde1 2 / 3 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
GjengetypeUNC
typenTung med nyloninnsats
Bredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3732
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.150.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats stål 1-1/2-6, 5PK
849NOK /pakke