Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Hex Lag Screw 1/2 X 2 1/2 Inch Length, 50PK | AB2DTV 1LE63

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Sekskantskrue 1/2 X 2 1/2 tomme lengde, 50PK

På lager
Vare: AB2DTV Modell: U08450.050.0250Kryssref.: 1LE63 / 166W57
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
573NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.12
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0250 Sekskantskrue 1/2 X 2 1/2 tomme lengde, 50PK
573NOK /pakke